Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Reflektor SLV KALU TRACK QPAR111 75W GU10 IP20 BEL 230V

Šifra: 2722259

EAN: 4024163142328

SLV

143541

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Primerno za moč sijalk (W)
75
Okov svetlobnega vira
GU10
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Barva ohišja
v beli barvi
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Razred energijske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center