Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Reflektor SLV CUBIX I QPAR51 25W GU10 IP44 ANTR 230V

Šifra: 2732361

EAN: 4024163159814

SLV

132835

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
QPAR51
Primerno za moč sijalk (W)
25
Okov svetlobnega vira
GU10
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Barva ohišja
Antracit
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Alu/Steel/Glass
Dolžina (mm)
10,8
Širina (mm)
10,5
Višina / globina (mm)
12,5
Zaščitni razred
I
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center