Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Reflektor FORLIGHT HIT vrtni s klinom za zasaditev v zemljo LED 8W GU10 IP65 ČRN 100-240V

Šifra: 2801607

EAN: 8445386116525

LEDS-C4

PX-0360-NEG

No product image

Reflektor FORLIGHT HIT s klinom za zasaditev višine 130 mm, ima možnost vgradnje 1 sijalke moči 8W z okovom GU10, je črne barve in ima zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
8
Okov svetlobnega vira
GU10
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Barva ohišja
Črna
Nazivna napetost (V)
100-240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center