Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Reflektor DUWI - ANCO PRENOSNI LED 30W 6500K 2700lm IP65 ČRN 230V

Šifra: 2748338

EAN: 5998982320290

ANCO

321487

No product image

Prenosni LED reflektor ANCO. Ima moč 30W, svetlobni tok 2700 lumnov, hladno belo svetlobo 6500K, je črne barve in ima zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DUWI - ANCO
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
30
Barvna temperatura (K)
6500
Svetlobni tok (lm)
2700
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Barva ohišja
Črna
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Razred energijske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center