Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Razdelilnik GSX GT prekrivna plošča MODULARNA 1vrst 26M 150mm 550mm kovina

Šifra: 2737963

EAN: 5904723020152

ETI

001101454 - CP 2.2-1 M

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GSX
Oznaka velikosti
GT
Izvedba
prekrivna plošča
Število vrst
1
Širina v številu modularnih razmakov (M)
26
Višina (mm)
150
Širina (mm)
550
Material ohišja
kovinski

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center