Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Razdelilnik Domo Center Prednji kit P/O 14vrst 20M / 280M 2400(2100)mm 590mm 85mm kovina Bela polna vrata

Šifra: 2797087

EAN: 8011564832428

GEWISS

GWN1861XB

No product image

Hišni razdelilnik Gewiss DOMO center za P/O vgradnjo, višine 2400mm, uporadbih dimenzij 2100x590x85mm, set z modularnimi nosilci skupno 280M, belimi pokrovi in polnimi belimi kovinskimi vrati. Brez P/O doze.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Domo Center
Izvedba
Prednji kit
Način montaže
Podometno
Število vrst
14
Širina v številu modularnih razmakov (M)
20M / 280
Višina (mm)
2400(2100)
Širina (mm)
590
Globina (mm)
85
Material ohišja
kovinski

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center