Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Razsvetljava - 260 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 1189228, EAN: 8711500494351
PHILIPS
923932243203

Halo žarnica 230V Plusline Large 254mm 1500W 2900K R7s DIMM 33000lm D Dvojno vpetje 230V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1179328, EAN: 8727900831481
PHILIPS
925648144222

Halo žarnica 230V Ecoclassic30 P45 42W 2800K E14 630lm D bučka 230V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1010915, EAN: 4050300010519
OSRAM-Ledvance
010519

Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 NATURA 18W 76 3500K 750lm G13

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1041853, EAN: 4050300010526
OSRAM-Ledvance
010526

Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 NATURA 36W 76 3500K 1800lm G13

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1047470, EAN: 4050300010533
OSRAM-Ledvance
010533

Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 NATURA 58W 76 2850lm G13

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1049927, EAN: 4050300010540
OSRAM-Ledvance
010540

Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 NATURA 30W 76 3500K 1300lm G13

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1005661, EAN: 4050300446165
OSRAM-Ledvance
446165

Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 10W 827 2700K 650lm G13 A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1056336, EAN: 4050300517933
OSRAM-Ledvance
517933

Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 58W 865 6500K 5000lm G13 G

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1000770, EAN: 4050300517971
OSRAM-Ledvance
517971

Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 58W 830 3000K 5200lm G13 G

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1224495, EAN: 4050300591568
OSRAM-Ledvance
591568

Fluorescenčna sijalka (cev) T5 FQ (HO) 54W 865 6500K 4100lm G5 G

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2761235, EAN: 5994100016465
TUNGSRAM
93060917 - 93096233

Fluorescenčna sijalka (cev) T8 Polylux XLR 58W 840 4000K 5200lm G13 A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1116017, EAN: 8711500632197
PHILIPS
927922084023

Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL-D SUPER80 T8 58W 840 4000K 5240lm G13 G

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center