Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Protipožarna pregrada Obo Bettermann TCX-110 Ognjevarna škatla okrogel 110mm 155mm 155mm 26,6mm

Šifra: 2761759

EAN: 4012195856665

Obo Bettermann

7202207 - TCX-110

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Ognjevarna škatla
Oblika
Okrogla
Premer izdelka (mm)
110
Širina izdelka (mm)
155
Izdelek višina (mm)
155
Debelina / dolžina izdelka (mm)
26,6

Ostali podatki ali lastnosti

Potrebni dodatki
potrebni dodatki

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center