Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Protipožarna pregrada Obo Bettermann FBA-BV200-14 Penasti bloki Kotna 144mm 25mm 200mm

Šifra: 2761998

EAN: 4012196434466

Obo Bettermann

7202515 - FBA-BV200-14

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Penasti bloki
Oblika
Kotna
Širina izdelka (mm)
144
Izdelek višina (mm)
25
Debelina / dolžina izdelka (mm)
200

Ostali podatki ali lastnosti

Potrebni dodatki
Da
Zunanja širina (mm)
144
Zunanja višina (mm)
25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center