Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann MS5030P2000A2 2000mm 50mm 30mm 3mm C-profil jeklo drugo

Šifra: 2749322

EAN: 4012195049272

Obo Bettermann

1121480 - MS5030P2000A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
2000
Širina (mm)
50
Višina (mm)
30
Debelina materiala (mm)
3
Oblika Profila
C-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Drugo

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
18
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
Nazaj perforirana
Z ozobljenjem
Ne
Prekinjeno
ne prekinjeno
Moment upora ly
3,9943
Moment upora Iz
13,1098
Primerno za integriteto vezja
Ne
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo
Barva
Brez
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
4
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
13,1098
Trenutek upora Wy (cm3)
3,9512
Trenutek upora Wz (cm3)
6,4
Masa (kg)
2,8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center