Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann MS4121P3000A2 3000mm 41mm 21mm 2mm C-profil jeklo

Šifra: 2750754

EAN: 4012195697558

Obo Bettermann

1122928 - MS4121P3000A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
3000
Širina (mm)
41
Višina (mm)
21
Debelina materiala (mm)
2
Oblika Profila
C-profil
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
22
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
Nazaj perforirana
Z ozobljenjem
Da
Prekinjeno
ne prekinjeno
Moment upora ly
0,952339
Moment upora Iz
4,5113
Primerno za integriteto vezja
Ne
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo
Barva
Brez
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
0,952339
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
4,5113
Trenutek upora Wy (cm3)
0,9
Trenutek upora Wz (cm3)
2,200874
Masa (kg)
1,85

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center