Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann MS4121P2000FS 2000mm 41mm 21mm 2mm C-profil jeklo Neprekinjeno pocinkano

Šifra: 2750726

EAN: 4012195686262

Obo Bettermann

1122918 - MS4121P2000FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
2000
Širina (mm)
41
Višina (mm)
21
Debelina materiala (mm)
2
Oblika Profila
C-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
22
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
Nazaj perforirana
Z ozobljenjem
Da
Prekinjeno
ne prekinjeno
Moment upora ly
0,952339
Moment upora Iz
4,5113
Primerno za integriteto vezja
Da
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
0,952339
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
4,5113
Trenutek upora Wy (cm3)
0,9
Trenutek upora Wz (cm3)
2,200874
Masa (kg)
1,75

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center