Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann AML3518P2000FS 2000mm 35mm 18mm 1,5mm C-profil jeklo Neprekinjeno pocinkano

Šifra: 2720127

EAN: 4012195864318

Obo Bettermann

1119648 - AML3518P2000FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
2000
Širina (mm)
35
Višina (mm)
18
Debelina materiala (mm)
1,5
Oblika Profila
C-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
16,5
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
Nazaj perforirana
Z ozobljenjem
Ne
Prekinjeno
ne prekinjeno
Moment upora ly
0,4418
Moment upora Iz
1,8384
Primerno za integriteto vezja
Da
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
0,4418
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
1,8384
Trenutek upora Wy (cm3)
0,423
Trenutek upora Wz (cm3)
1,0505
Masa (kg)
0,83

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center