Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil nVent CADDY DC60-2 6000mm 41mm 21mm 2,5mm U-profil Inox drugo

Šifra: 2606688

EAN: 8711893025941

ERICO EUROPE

310265 - C25H6000S6

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Dolžina (mm)
6000
Širina (mm)
41
Višina (mm)
21
Debelina materiala (mm)
2,5
Oblika Profila
U-profil
Material
Nerjaveče jeklo
Površinska obdelava
Drugo

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
22,3
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
Nazaj perforirana
Širina luknje (mm)
14
Z ozobljenjem
Da
Prekinjeno
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center