Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil nVent CADDY AC 30-1 41x41x2,5 3000mm 41mm 41mm 2,5mm U-profil jeklo Galvanizirano

Šifra: 1068692

EAN: 8711893026023

ERICO EUROPE

310299 - A25H3000PG

No product image

Profil Caddy AC 30-1 41x41x2,5 3000mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Dolžina (mm)
3000
Širina (mm)
41
Višina (mm)
41
Debelina materiala (mm)
2,5
Oblika Profila
U-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
22,3
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
Nazaj perforirana
Širina luknje (mm)
14
Z ozobljenjem
Da
Prekinjeno
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center