Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pritrdilna sponka Obo Bettermann FL 3 TG vijak od 0 do 26mm Lito železo

Šifra: 2749701

EAN: 4012195150978

Obo Bettermann

1488031 - FL 3 TG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Način pritrditve
vijak
Primerna je za debelo prirobnico (mm)
od 0 do 26
Material
Lito železo

Ostali podatki ali lastnosti

Priključek /-komponenta
Luknja
Velikost navoja/metrično
10
Izmenični trak
Ne
Nastavljiv tečaj
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Vršna obremenitev (N)
3500
Kakovost materiala
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center