Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pritrdilna sponka Obo Bettermann BCVH 8-14 Sponka 8-14mm jeklo

Šifra: 2752883

EAN: 4012196502189

Obo Bettermann

1483605 - BCVH 8-14

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Način pritrditve
Sponka
Primerna je za debelo prirobnico (mm)
8-14
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Priključek /-komponenta
Luknja
Izmenični trak
Ne
Nastavljiv tečaj
Ne
Površinska obdelava
Zink-/Aluminij laminat
Vršna obremenitev (N)
950

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center