Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pritrdilna sponka Obo Bettermann 1483681 Sponka 2-4mm 18-18mm jeklo

Šifra: 2752888

EAN: 4012196502561

Obo Bettermann

1483681 - BCHPC 2-4 D20

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Način pritrditve
Sponka
Primerna je za debelo prirobnico (mm)
2-4
Cev / premer kabla (mm)
18-18
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Priključek /-komponenta
Vodnik / kabel
Izmenični trak
Ne
Nastavljiv tečaj
Ne
Površinska obdelava
Zink-/Aluminij laminat
Vršna obremenitev (N)
450

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center