Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pritrdilna sponka nVent CADDY 812SC1011 vijak 12mm 11mm jeklo

Šifra: 1168275

EAN: 8711893876642

ERICO EUROPE

187660

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Način pritrditve
vijak
Primerna je za debelo prirobnico (mm)
12
Cev / premer kabla (mm)
11
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Priključek /-komponenta
Vodnik / kabel
Izmenični trak
Ne
Nastavljiv tečaj
Ne
Površinska obdelava
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center