Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Pritrdilna ploščica BM nosilec za vezice do 9,0mm(pak = 100 kos) 22mm 18mm 10,8mm 9mm 5,2mm -40-85ST.C BEL

Šifra: 1118218

EAN: 8013629109063

BM

B0906 - BM B0906

No product image

Nosilec vezic BM 22mm 16mm BE pak 100 kos

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Dolžina (mm)
22
Širina (mm)
18
Višina (mm)
10,8
Primerno za kabelske vezice širine do (mm)
9
Premer vgradne luknje (mm)
5,2
Delovna temperatura (ST.C)
-40-85
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Za max. premer svežnja (mm)
3
Material
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center