Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključni panel za optiko Nous 24ST, drsni 1U 19'' MultiMode 50/125

Šifra: 2802072

EAN: 3414970958327

LEGRAND

032163

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Nous
Način montaže
482,6mm (19 palcev), montaža
Tip vlakna
Multimode 50/125

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za število sklopk / adapterji
24
Primerno za število modula vložki
24
S številom sklopk / adapterjev
1
S sprednjo ploščo
Ne
Z ohišjem
Ne
Z jezički
Ne
Razred vlakna
OM4
APC različica
Ne
Število zunajih konektorjev
ST
Število notranjih konektorjev
ST
Barva
Drugo
Število višin
1
Višina (mm)
43,6
Širina (mm)
482,6
Globina (mm)
238,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center