Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključni panel za optiko GIGAMEDIA 19'' MultiMode 50/125

Šifra: 2851526

EAN: 3700575918010

GIGAMEDIA

TIRRA12LC50 - GGM TIRRA12LC50

No product image

Multimode črni optični predal OM2/OM3 1U z 12 bež dupleksnimi priključki LC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Način montaže
482,6mm (19 palcev), montaža
Tip vlakna
Multimode 50/125

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za število sklopk / adapterji
24
Primerno za število modula vložki
0
S številom sklopk / adapterjev
12
S sprednjo ploščo
Da
Z ohišjem
Da
Z jezički
Ne
Razred vlakna
OM3
APC različica
Ne
Število zunajih konektorjev
LC-duplex
Število notranjih konektorjev
LC-duplex
Barva
Črna
RAL številka
9005
Število višin
1
Višina (mm)
44
Širina (mm)
483
Globina (mm)
200

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center