Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključni panel za optiko EVOLINE 19'' SingleMode 9/125 24LC DUPLEX 1U

Šifra: 2801440

EAN: 3414970958365

LEGRAND

032165

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVOLINE
Način montaže
482,6mm (19 palcev), montaža
Tip vlakna
En način

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za število sklopk / adapterji
48
Primerno za število modula vložki
24
S številom sklopk / adapterjev
2
S sprednjo ploščo
Ne
Z ohišjem
Ne
Z jezički
Ne
Razred vlakna
OS2
APC različica
Ne
Število zunajih konektorjev
LC-duplex
Število notranjih konektorjev
LC-duplex
Barva
Drugo
Število višin
1
Višina (mm)
43,6
Širina (mm)
482,6
Globina (mm)
238,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center