Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključni panel R&M z moduli 19'' 24M RJ45 8(8) STP Cat.6

Šifra: 1225102

EAN: 3838629036066

R&M

R812474

No product image

19" 1U PC patch panel 24xRJ45/s, kat. 6, siv, polno opremljen

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
R&M
Izvedba
z moduli
Način montaže
482,6mm (19 palcev), montaža
Število modulov (M)
24
Vrsta priključka
RJ45 8(8)
Zaščita
STP
Kategorija
Cat.6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center