Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključni panel R&M 19'' 3U GLOBAL PANEL 60M RJ45 /S Cat.6

Šifra: 2726048

EAN: 3838629776610

R&M

R302362

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
R&M
Način montaže
482,6mm (19 palcev), montaža
Število modulov (M)
60
Vrsta priključka
RJ45
Kategorija
Cat.6

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za številne priključke / spoje
60
Barva
siva
Višina (mm)
132,5
Širina (mm)
482,6
Globina (mm)
221

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center