Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključni panel GIGAMEDIA 19'' RJ45 8(8) Cat.6

Šifra: 2851549

EAN: 3700575920891

GIGAMEDIA

628024200 - GGM 628024200

No product image

24-vratna 1U plošča s 24 neoklopljenimi jedri RJ45 CAT6 CAD/110

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Način montaže
482,6mm (19 palcev), montaža
Vrsta priključka
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6

Ostali podatki ali lastnosti

Število priključkov / spojev
24
Primerno za številne priključke / spoje
24
Pregledani
Ne
Vrsta priklopa
110
Število višin
1
Barva
Črna
RAL številka
9005
Višina (mm)
44,45
Širina (mm)
482,6
Globina (mm)
45

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center