Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključni panel EVOLINE LCS3 1U z moduli 19'' 24M RJ45 U/UTP Cat.6A (IEC)

Šifra: 2801447

EAN: 3414970870681

LEGRAND

033770A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVOLINE
Izvedba
z moduli
Način montaže
482,6mm (19 palcev), montaža
Število modulov (M)
24
Vrsta priključka
RJ45
Zaščita
U/UTP
Kategorija
Cat.6A (IEC)

Ostali podatki ali lastnosti

Število priključkov / spojev
24
Primerno za številne priključke / spoje
24
Pregledani
Ne
Vrsta priklopa
Rezalna objemka
Število višin
1
Barva
Črna
RAL številka
9017
Višina (mm)
43,85
Širina (mm)
482,5
Globina (mm)
321,7

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center