Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključni kabel GIGAMEDIA PVC U/UTP Cat.6 0,5m RDE

Šifra: 2867299

EAN: 3700575922000

GIGAMEDIA

CAT605MR - GGM CAT605MR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Tip kabla
U/UTP
Kategorija
Cat.6
Dolžina (m)
0,5
Barva zunanjega plašča
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Tip konektorja 1
RJ45 8(8)
Tip konektorja 2
RJ45 8(8)
Protipregibni skoznik
Vbrizgan
Zaščita z zapahom
Da
Negorljivo
Ne
Brezhalogensko
ni brezhalogen.
Kabel
1x4
AWG velikost
24
Pin Dodelitev
01:01
Vrednost NVP (%)
67
Odporen na olje (v skladu z EN 60811-404)
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center