Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključna vrvica BizLine EURO vtikač kotni 33x1mm2 5m PVC od 750 do 750ST.C 230V Ne Ne 16A

Šifra: 2848759

EAN: 3700420308362

BizLine

BIZ 700939

No product image

Kabel BizLine iz PVC dolg 5 metra v beli barvi. Na eni strani EURO vtikač 2P + T, na drugi pripravljene žice 3 x 1 mm2. Grajen za nazivno napetost 230 V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Priklop 1
Evro-vtikač
Število žil
3
Nominalni presek vodnikov (mm2)
0, 3x1
Dolžina (m)
5
Plašč kabla
PVC
Temperaturna obstojnost (ST.C)
od 750 do 750
Nazivna napetost (V)
230
Spiralni kabel
Ne
S stikalom z vrvico
Ne

Ostali podatki ali lastnosti

Connector sistem vezan sistem
Ne
Barva zunanjega plašča
v beli barvi
Odporen na olje (v skladu z EN 60811-404)
Ne
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
od 250 do 250
Z zaščitnim vodnikom
Ne
Priključek za kabelski vhod 1
Koten

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center