Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Pribor za UPS - 16 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2796630, EAN: 3596033031403
SOCOMEC
3310032001

Pribor za UPS SOCOMEC STATYS XS (32A) statično preklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1226552, EAN: 8027122227599
SOCOMEC
MOD-OP-EBP45

Pribor za UPS SOCOMEC zunanji ročni bypass za 6kVA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2723951, EAN: 8027122256926
SOCOMEC
ENT-OP-IEC-3DIN

Pribor za UPS SOCOMEC Razdelilnik IEC v 3xŠUKO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2782126, EAN: 8027122416870
SOCOMEC
NRT-B2200

Pribor za UPS Netys RT Dodatna baterija

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2738357, EAN: 8027122416894
SOCOMEC
NRT-OP-RAIL

Pribor za UPS SOCOMEC letve - 2 vodili za rack montažo (max 100kg)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743820, EAN: 8027122416948
SOCOMEC
NRT-OP-REL

Pribor za UPS SOCOMEC programabilna relejska kartica za Netys RT

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762430, EAN: 8027122416955
SOCOMEC
NRT-OP-SNMP

Pribor za UPS SOCOMEC Web/SNMP vmesnik za naprave Netys RT

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789077, EAN: 8027122454247
SOCOMEC
ITY-OP-ADC

Pribor za UPS ITyS napredna relejska kartica 1x vh 5x izh

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725363, EAN: 8027122522342
SOCOMEC
NPR-OP-REL

Pribor za UPS Netys PR RT 1700, 2200, 3300VA Relejska kartica

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793556, EAN: 8027122746106
SOCOMEC
ITY3-EX100HB

Pribor za UPS ITyS dodatni BATERIJSKI KABINET (1 NIZ), 6KVA DO 10KVA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851970, EAN: 3414972084536
LEGRAND
311075 - SPE R/T

Pribor za UPS KEOR Baterija/akumulator 19" 2U za 311069

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851969, EAN: 3414972084543
LEGRAND
311074 - SPE R/T

Pribor za UPS KEOR Baterija/akumulator 19" 2U za 311067

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center