Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za talno dozo LEGRAND VSTAVEK ZA POKROV 8/12M Inox pravokotno Inox 116mm 248mm 8mm

Šifra: 2789017

EAN: 3414970891242

LEGRAND

088015

No product image

Vstavek za standardni pokrov 8/12M Inox

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Model pokrova
Pravokotna
Material ohišja
Nerjaveče jeklo
Zunanja dimenzija - širina (mm)
116
Dolžina zunanje dimenzije (mm)
248
Globina talne vdolbine (mm)
8

Ostali podatki ali lastnosti

Dimenzija vgradne dolžine (mm)
244,5
Primerno za talno kanal
Ne
Primerno za votla-zemlja namestitev
Da
Primeren za vgradnjo talnega postavljeno
Da
Število ohišij naprave
1
S talnimi oblogami
Ne
Zaščitna talna obloga okvirja
Da
Minimalna globina vgradnje (mm)
7,5
Barva
Drugo
Širina vgradne dimenzije (mm)
116,5
Ohišje za zaščito površine
Drugo
Primerno za mokro čiščenje
Da
Zunanja širina (mm)
117,5
Zunanja dolžina (mm)
246

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center