Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2606292, EAN: 8011564283862GEWISS GW46425F
Čelna plošča 46 RANGE H1 310mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2788439, EAN: 4028177663299RITTAL 6028014 - CP 6028.014
Čelna plošča RITTAL 400mm 520mm jeklo
ŠIFRA: 2642108, EAN: 3606480155451SCHNEIDER ELECTRIC NSYSCX12050 - Universal enclosures
SCHNEIDER 84mm 1248mm 549mm Inox
ŠIFRA: 2642109, EAN: 3606480155475SCHNEIDER ELECTRIC NSYSCX16040 - Universal enclosures
SCHNEIDER 84mm 1600mm 400mm Inox
ŠIFRA: 2642110, EAN: 3606480155482SCHNEIDER ELECTRIC NSYSCX16060 - Universal enclosures
SCHNEIDER 84mm 1648mm 649mm Inox
ŠIFRA: 2642111, EAN: 3606480155499SCHNEIDER ELECTRIC NSYSCX6040 - Universal enclosures
SCHNEIDER 84mm 600mm 400mm Inox
ŠIFRA: 2642112, EAN: 3606480155512SCHNEIDER ELECTRIC NSYSCX8040
Streha za omaro I SCHNEIDER 84mm 800mm 400mm Inox
ŠIFRA: 2642146, EAN: 3606480156175SCHNEIDER ELECTRIC NSYTX10030 - Universal enclosures
SCHNEIDER 70mm 1000mm 300mm Inox
ŠIFRA: 2642147, EAN: 3606480156182SCHNEIDER ELECTRIC NSYTX2015 - Universal enclosures
SCHNEIDER 51mm 200mm 150mm Inox
ŠIFRA: 2642148, EAN: 3606480156199SCHNEIDER ELECTRIC NSYTX2515 - Universal enclosures
SCHNEIDER 51mm 250mm 150mm Inox
ŠIFRA: 2642149, EAN: 3606480156205SCHNEIDER ELECTRIC NSYTX3015 - Universal enclosures
SCHNEIDER 51mm 300mm 150mm Inox
ŠIFRA: 1226777, EAN: 3606480156212SCHNEIDER ELECTRIC NSYTX3020
Streha za omaro I SPACIAL 51mm 300mm 200mm Inox AISI 304
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.