Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za namizni razdelilec LEGRAND Montažni pribor pravokotno 108mm 2x 4M kit za vgradnjo Pop-up razdelilcev v pohištvo

Šifra: 2628049

EAN: 3245060540081

LEGRAND

054008

No product image

Set za vgradnjo Legrand Pop-up namiznih razdelilcev velikosti 2x 4M v pohištvo ali votle pode, opremljen z držalom za napajalni kabel.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Izvedba
Montažni pribor
Oblika
Pravokotna
Širina (mm)
108
Število vtičnic z zaščitnim stikom
2x 4M

Ostali podatki ali lastnosti

Zložljiv
Ne
Raztegljiv
Ne
Dolžina (mm)
263
Prenapetostna zaščita
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center