Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za montažo I SPACIAL NOSILEC ZIDNI Pritrjevanje delov / setov

Šifra: 1104094

EAN: 3606480211522

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPFCR

No product image

Komplet 4 držal za pritrditev na steno za omaro Spacial CRN

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL
Izvedba
Pritrjevanje delov / setov

Ostali podatki ali lastnosti

Širina (mm)
42
Višina (mm)
74
Globina (mm)
12
Vrsta pribora
Prtitrdilni kotnik

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center