Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za montažo I SPACIAL Nosilec za drog 400mm (fi215)

Šifra: 2607105

EAN: 3606480198939

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFPSC40

No product image

Prip. WM Spacial za pritr. na drog, D 400. Za drog maks. 675. Maks. ob.: 100 kg.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL

Ostali podatki ali lastnosti

Širina (mm)
395
Višina (mm)
45
Globina (mm)
32,5
Vrsta pribora
Montažni steber

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center