Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za montažo I SPACIAL CRN Nosilec za DROG Za omare širine 500mm

Šifra: 2642958

EAN: 3606480198922

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFPSC50

No product image

Prip. WM Spacial za pritr. na drog, D 500. Za drog maks. 675. Maks. ob.: 100 kg.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL CRN

Ostali podatki ali lastnosti

Širina (mm)
495
Višina (mm)
45
Globina (mm)
32,5
Vrsta pribora
Montažni steber

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center