Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za inštalacijo I Spodnja plošča 1100mm kovina Dno omare 1100x35mm

Šifra: 2603900

EAN: 4015081073566

Drugi proizv.

107691 - XLST2J12A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Izvedba
Spodnja plošča
Širina (mm)
1100
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
20
Globina (mm)
35
Barva
siva
RAL številka
7035
Širina omare za namestitev (mm)
1200
Primerno za višino ohišja (mm)
0
Globina za vgradnjo omare (mm)
0
Največja nosilnost (kg)
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center