Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za inštalacijo I SPACIAL S3CM 1,5m Pritrdilni profil 50mm kovina

Šifra: 2643032

EAN: 3606480213175

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMT5015

No product image

Cevi, kvadratne 50 mm, dolžina: 1,5 m. Za omar. SPACIAL S3CM HMI

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL
Izvedba
Pritrdilni profil
Širina (mm)
50
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
1500
Globina (mm)
50
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center