Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za inštalacijo I RITTAL polica 600mm kovina 50 KG VENTILACIJSKA RAL 7035

Šifra: 2777081

EAN: 4028177165793

RITTAL

7164035 - DK 7164.035

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Izvedba
polica
Širina (mm)
600
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
29
Globina (mm)
400
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035
Širina omare za namestitev (mm)
600

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center