Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za cev Hellermanntyton Fiting za zaščitno cev HG28-S-M32 (pak=10 kos) PA66 28mm

Šifra: 2793089

EAN: 4031026310923

Hellermanntyton

166-21027 - HG28-S-M32-PA66-BK

No product image

Raven fiting HG28-S-M32-PA66-BK s fiksnim zunanjim navojem IP66 o28mm M32

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Material
PA66
Zunanji premer (mm)
28

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center