Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-2,5mm2 1P 32mm SIV

Šifra: 2753300

EAN: 4044918414746

WAGO

264-351

No product image

4-prevodni sredinski priključek, brez gumbov, siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
0,08-2,5
Število polov (P)
1
Dolžina (mm)
32
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
0,25-1,5
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
0,08-2,5
Priključni vodnik večžičen (mm2)
0,08-2,5
Nazivni tok v (A)
24
Nazivna napetost (V)
800
Vrsta električnega priključka 1
Vzmetna sponka - povezava
Vrsta električnega priključka 2
Vzmetna sponka - povezava
Povezovalni položaj
Nad
Število položajev sponk na drog
4
Način montaže
Drugo
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
105-105
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Širina / razmak (mm)
10
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
22
Potrebna zaključna plošča
Da
Transparentno
Ne
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center