Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita V20 T2 modul 1 15kA 40kA 60V 0,5kV

Šifra: 2752329

EAN: 4012196163533

Obo Bettermann

5095360 - V20-0-75

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
V20
Vrsta polov
1
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
15
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
40
Nazivna napetost AC (V)
60
Stopnja napetostne zaščite (kV)
0,5

Ostali podatki ali lastnosti

Konfiguracija omrežja
Drugo
Max. stalna napetost AC (V)
75
Max. stalna napetost DC (V)
100
Stopnja napetostne zaščite L-N (kV)
0,5
Način montaže
Na osnovni element
Velikost
1 modularni razmik
S kontaktom oddaljene signalizacije
Ne
Vgrajena dodatna varovalka (kV)
Ne
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Konfiguracija sistema DC
Ne
Konfiguracija sistema IT
Ne
Konfiguracija sistema TN
Da
Konfiguracija sistema TN-C
Da
Konfiguracija sistema TN-C-S
Da
Konfiguracija sistema TN-S
Da
Konfiguracija sistema TT
Da
Konfiguracija sistema drugo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center