Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita V20 T2 (4+0) 20kA 160kA 280V 1,3kV

Šifra: 2752312

EAN: 4012196159833

Obo Bettermann

5095164 - V20-4-280

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
V20
Vrsta polov
(4+0)
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
20
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
160
Nazivna napetost AC (V)
280
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,3

Ostali podatki ali lastnosti

Max. stalna napetost AC (V)
280
Stopnja napetostne zaščite L-N (kV)
1,3
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Velikost
4 HP
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
35
Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2)
35
S kontaktom oddaljene signalizacije
brez kon. odd.signa.
Vgrajena dodatna varovalka (kV)
Ne
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Konfiguracija sistema DC
nekonfig.sistema DC
Konfiguracija sistema IT
nekonfig.sistema IT
Konfiguracija sistema TN
Da
Konfiguracija sistema TN-C
konf.sist. TN-C
Konfiguracija sistema TN-C-S
Da
Konfiguracija sistema TN-S
Da
Konfiguracija sistema TT
nekonfig.sistema TT
Konfiguracija sistema drugo
nekonfig.siste.drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center