Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita T2 (1+0) 40kA 320V (nov 2868793)

Šifra: 1087570

EAN: 3838757002995

ISKRA ZAŠČITE

IZ50A045 - PROTEC C 40/320

No product image

Prenapetostna zaščita odvodnik PROTEC C Imax(8/20): 40kA, maksimalna dovoljena obratovalna napetost 320V AC, razred II, tip C

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
T2
Vrsta polov
(1+0)
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
40
Nazivna napetost AC (V)
320

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center