Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita PROTEC B2 T12 1 60kA 8kA 150V

Šifra: 1101626

EAN: 3838757004104

ISKRA ZAŠČITE

122479 - PROTEC B2 60/150

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PROTEC B2
Vrsta polov
1
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
60
Tok Impulz strele (10/350) (kA)
8
Nazivna napetost AC (V)
150

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center