Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita Obo Bettermann V10-C 3+NPE 3 + N / PE 10kA 20kA 230V 1,1kV

Šifra: 2750063

EAN: 4012195363903

Obo Bettermann

5094920 - V10-C 3+NPE

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta polov
3 + N / PE
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
10
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
20
Nazivna napetost AC (V)
230
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,1

Ostali podatki ali lastnosti

Max. stalna napetost AC (V)
280
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Velikost
4 HP
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
35
S kontaktom oddaljene signalizacije
brez kon. odd.signa.
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Konfiguracija sistema TN
Da
Konfiguracija sistema TN-C-S
Da
Konfiguracija sistema TN-S
Da
Konfiguracija sistema TT
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center