Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita Obo Bettermann T23 IP65 (1+1) 20kA 255V 1,5kV

Šifra: 2760711

EAN: 4012196515431

Obo Bettermann

5092433 - ÜSM-20-230I1PE65

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta polov
(1+1)
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
20
Nazivna napetost AC (V)
255
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,5

Ostali podatki ali lastnosti

Max. stalna napetost AC (V)
255
Stopnja napetostne zaščite L-N (kV)
1,5
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center