Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita Obo Bettermann ÜSM-LED 230-65 1/N/PE 10kA 20kA 230V 1,3kV

Šifra: 2752844

EAN: 4012196439034

Obo Bettermann

5092478 - ÜSM-LED 230-65

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta polov
1/N/PE
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
10
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
20
Nazivna napetost AC (V)
230
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,3

Ostali podatki ali lastnosti

Konfiguracija omrežja
Drugo
Max. stalna napetost AC (V)
255
Stopnja napetostne zaščite L-N (kV)
1,3
Način montaže
Drugo
Velikost
Drugo
S kontaktom oddaljene signalizacije
brez kon. odd.signa.
Vgrajena dodatna varovalka (kV)
Ne
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center