Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita EATON 20kA, 4p, 280V, C razred

Šifra: 2608452

EAN: 4015081640874

EATON

167596 - SPCT2-280/4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EATON
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
20
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
40
Nazivna napetost AC (V)
280
Nazivna napetost DC (V)
0
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,4

Ostali podatki ali lastnosti

Max. stalna napetost AC (V)
280
Max. stalna napetost DC (V)
0
Stopnja napetostne zaščite L-N (kV)
0
Stopnja napetostne zaščite N-PE (kV)
0
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Velikost
4 HP
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
25
Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2)
35
S kontaktom oddaljene signalizacije
Ne
Vgrajena dodatna varovalka (kV)
Ne
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Max. PV napetost (V)
0
Konfiguracija sistema DC
Ne
Konfiguracija sistema IT
Ne
Konfiguracija sistema TN
Da
Konfiguracija sistema TN-C
Ne
Konfiguracija sistema TN-C-S
Da
Konfiguracija sistema TN-S
Da
Konfiguracija sistema TT
Ne
Konfiguracija sistema drugo
Da
Število vodnikov (brez ozemljitve)
4
Prekinitvena zmogljivost kratkega stika (Isccr) (kA)
0
maks. nadtokovna zaščita, vzporedna vezava (varovalka) (A)
0
maks. nadtokovna zaščita, serijska vezava (varovalka) (A)
125
Integrirana zaščita pred kratkim stikom
Ne
Vgrajena zaščita pred kratkim stikom, selektivna za varovalko gG (A)
0
Brez uhajanja toka
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center