Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita ACTI9 iPRD T2 (1+0) 5kA 20kA 350V 1,1kV

Šifra: 2606267

EAN: 3606480506505

SCHNEIDER ELECTRIC

A9L20100 - iPRD20

No product image

Modularna prenapetostna zaščita iPRD20 - 1P - 350 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 iPRD
Vrsta polov
(1+0)
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
5
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
20
Nazivna napetost AC (V)
350
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,1

Ostali podatki ali lastnosti

Konfiguracija omrežja
TT
Max. stalna napetost AC (V)
350
Stopnja napetostne zaščite L-N (kV)
1,1
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Velikost
2 modularna razmika
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
35
Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2)
35
S kontaktom oddaljene signalizacije
Ne
Vgrajena dodatna varovalka (kV)
Ne
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Prikaz kratkega stika
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center